RTR30B-R 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR30B RTR30Bシリーズ コノエ 57835525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR30B RTR30Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-6069-42注文コード57835525品番RTR30B-R
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約10割の六角ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR30B●対辺(mm):46●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:300gアズワン品番65-6069-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする