ワールドダクター(吊りサポート用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法A(mm)530 仕様スーパーダイマ 注文コード57835732 品番SD-D1T60
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は寸法A・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様スーパーダイマ 寸法A(mm)530 全長L(mm)600 適合幅(mm)(ラック)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57835696
2024-06-24
用途:
保管用カートスタンド
株式会社川田商会 協栄自工 様

APのシートクリーパーにボルトで固定して縦型カートスタンドを作成
縦1200mmと横400mm(360にカット)でサイドバンパーステーを引っかける
フックを溶接して作りました。
これははんだメッキみたいな感じで、スパッタも取れやすいし錆びにくいです。
でも重たいので25x25か28x28の角パイプでも良かったかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする