シーピーキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 57836037 品番 NCP22
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。

適合
(鋼製電線管)
呼び:22
外径:26.5
材質ポリエチレン グリーン(厚鋼電線管用) 寸法A(mm)25.1 寸法D(Φmm)19.3 寸法B(mm)22.5
注意
※ハンマーなどで叩き込み過ぎないようにご注意ください。必要以上に叩き込むと割れる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする