ネグロス電工
ネグロス電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネグロス電工の 電線管用接続部品
ネグロス電工の 電線管用エントランスキャップ
シーピーキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
57836046
品番
NCP28
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
適合
(鋼製電線管)
呼び:28
外径:33.3
材質
ポリエチレン
色
グリーン(厚鋼電線管用)
寸法A(mm)
30.4
寸法D(Φmm)
25.2
寸法B(mm)
25.7
注意
※ハンマーなどで叩き込み過ぎないようにご注意ください。必要以上に叩き込むと割れる恐れがあります。