シーピーキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 57836055 品番 NCP36
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。

適合
(鋼製電線管)
呼び:36
外径:41.9
材質ポリエチレン グリーン(厚鋼電線管用) 寸法A(mm)35.5 寸法D(Φmm)32.8 寸法B(mm)30.7
注意
※ハンマーなどで叩き込み過ぎないようにご注意ください。必要以上に叩き込むと割れる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする