ネグロス電工
ネグロス電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネグロス電工の 電線管用接続部品
ネグロス電工の 電線管用エントランスキャップ
シーピーキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(15個)
注文コード
57836082
品番
NCP70
参考基準価格(税別)
¥6,225
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
適合
(鋼製電線管)
呼び:70
外径:75.2
材質
ポリエチレン
色
グリーン(厚鋼電線管用)
寸法A(mm)
45.5
寸法D(Φmm)
65
寸法B(mm)
39.3
注意
※ハンマーなどで叩き込み過ぎないようにご注意ください。必要以上に叩き込むと割れる恐れがあります。