OMK12N-E おめかしキャップ(吊りボルト用貫通穴化粧カバー) ネグロス電工 57836161

OMK12N-E おめかしキャップ(吊りボルト用貫通穴化粧カバー) ネグロス電工 57836161 OMK12N-E おめかしキャップ(吊りボルト用貫通穴化粧カバー) ネグロス電工 57836161

おめかしキャップ(吊りボルト用貫通穴化粧カバー)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) グレー 適合吊りボルトW1/2、M12 注文コード57836161 品番OMK12N-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は色・適合吊りボルトなど7種類から選べます 他の種類を見る

分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。
天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。
壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。

材質ポリプロピレン グレー 適合吊りボルトW1/2、M12
注意
※丸鋼Φ8に取り付けの際の、OMK9NタイプにプッシュナットOMK9PNを併用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45129576
2021-11-08
用途:
天井からのケーブル出し口のふさぎ
有限会社スリーケー 様 (製造業)

天井の色が白だったので、大きい穴から出ていたケーブルが収まった感じになり、きれいになった。

1人が参考にしています
対象商品:
45129603
2021-08-10
用途:
空調機天吊り時
株式会社サクセスウエスト 様 (建設業・工事業)

天吊り時長ねじの化粧で使った。 落ちてこないか少し心配

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする