おめかしプレート(ブラインドプレート)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57836177 品番 OMK35BP
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。

材質ポリスチレン 適合穴径(Φmm)35以下
注意
※高温(50℃以上)を避け、直射日光等紫外線があたらない
場所に保管して下さい。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
壁塞ぎ用
製造業

配管を撤去してできた壁の穴塞ぎ用に購入しました
取り付けも簡単で綺麗に仕上がります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする