おめかしキャップ(電線管用)

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 57836247 品番 OMK63-SL
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。
プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。
壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。
シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。

適合
(鋼製電線管)呼び:63、外径:63.5
(VE管)呼び:-
(VP管)呼び:-
材質ポリプロピレン シルバー 寸法D(mm)7 寸法B(mm)125 寸法C(mm)20 寸法A(Φmm)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-25
用途:
天井貫通部の隙間化粧仕舞

経年的に使用する場合、脱落の恐れがあります。
クリーンルーム内での使用が多いのですが、隙間をコーキングで充填した際に、接着目的でおめかしキャップ裏面にも塗布して接着し、脱落を防止せています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする