曜日別特売
OMK75-SL おめかしキャップ(電線管用) ネグロス電工 57836256

OMK75-SL おめかしキャップ(電線管用) ネグロス電工 57836256
OMK75-SL おめかしキャップ(電線管用) ネグロス電工 57836256

おめかしキャップ(電線管用)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
シルバー
寸法B(mm)138
内容量1セット(10枚)注文コード57836256品番OMK75-SL
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。
プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。
壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。
シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。

適合
(鋼製電線管)呼び:75、外径:76.2
(VE管)呼び:70
(VP管)呼び:65
材質ポリプロピレンシルバー寸法D(mm)7寸法B(mm)138寸法C(mm)20寸法A(Φmm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-25
用途: 天井貫通部の隙間化粧仕舞

経年的に使用する場合、脱落の恐れがあります。
クリーンルーム内での使用が多いのですが、隙間をコーキングで充填した際に、接着目的でおめかしキャップ裏面にも塗布して接着し、脱落を防止せています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする