画像準備中

ダクター支持金具

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57836651 品番DHH1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,820
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)

用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。 セット内容10対2個組
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。
材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57836651 DHH1 33233365 DHH1 ダクター支持金具 ネグロス電工 ダクター支持金具 ネグロス電工 1箱(10組) 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57836667
2023-10-12
用途:
配管の支持
建設業・工事業

よくぞ作ってくれたと言う感じです。
ネグロス電工は他には見られ無い様な、便利なモノがあります。

対象商品:
33233365
2017-11-17
用途:
排煙窓のワイヤーをH鋼の腹にまとめて納めるため。

D1といっしょに、こういう材料があると電気工事屋に教えてもらった。H鋼を塗装した後で、溶接しないで済んで助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする