ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト:ステンレス鋼製 注文コード57836807 品番SD-D1G54B
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は表面処理・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。

表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ボルト:ステンレス鋼製
仕様中段用 種別短尺ダクター 全長L(mm)540
注意
※幅の狭い架台では高さを低く施工してください。不安定となり、強風により転倒の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45127896
2019-12-11
用途:
ソーラーパネルの架台
農・林・水産業

50個注文しました。少し日数がかかったけど、しっかりした製品で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする