大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
15(主回路)、5(警報回路)
取付方式
パネル取付
注文コード
57836956
品番
P4-2SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
定格電流・取付方式
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
15(主回路)、5(警報回路)
定格電圧(V)
AC/DC250
色
黒
質量(g)
12.5
取付方式
パネル取付
適合
P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L
種類
ヒューズホルダ
接続方法
はんだ付け
取得規格
UR、CSA、TUV
リード線
無
耐電圧(V/min)
その他組合せ/2000、2500
通電容量
-