P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57836965 品番 P4-1S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
定格電流(A)15(主回路)、5(警報回路) 定格電圧(V)AC/DC250 質量(g)12 取付方式パネル取付 適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L 種類ヒューズホルダ 接続方法はんだ付け 取得規格UR、CSA、TUV、NTT仕様 リード線 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他組合せ/2500、2500 通電容量-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57837001
2017-08-21
用途:
食品機械の改造時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

ヒューズが切れた時に警報が出せるので非常に助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする