大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57837017
品番
DS-401A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
定格電流(A)
-
定格電圧(V)
AC220、DC250
色
黒
質量(g)
340
取付方式
パネル取付
適合
P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L
種類
ヒューズホルダ
接続方法
分電タイプ
取得規格
-
リード線
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
その他組合せ/AC2500、警報端子/AC1000
通電容量
25A(電源回路)、10A(負荷回路)、5A(警報回路)