画像準備中

警報用 SP4ヒューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)0.3 定格電圧(V)AC220、DC250 注文コード57837044 品番SP4-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は定格電流・定格電圧など13種類から選べます 他の種類を見る

通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。

電流(A)0.3(最大安全通過) 定格電流(A)0.3 用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20〜50 規格- 定格電圧(V)AC220、DC250 保存温度(℃)-40〜60 定格遮断容量(A)2500(AC220V)、1500(DC250V) リード線 サイズ(mm)32×10×35 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)2.7 通電容量- 溶断規格(最大安全通過電流の200%)10〜80秒、(300%)5〜18秒 溶断l2t(A2・s)2 最大安全通過電流(A)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする