警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57837114 品番 P4-13 BSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
定格電流(A)1.0 定格電圧(V)AC220、DC250 質量(g)9 使用温度範囲(℃)-20〜70 電流(A)(溶断)2.0 保存温度(℃)-40〜85 リード線 サイズ(mm)32×10×35 RoHS指令(10物質対応)対応 試験電流(通電)1.3A 溶断l2t(A2・s)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする