大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57837132
品番
P4-30 BSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
定格電流(A)
2.0
定格電圧(V)
AC220、DC250
色
黒
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
-20〜70
電流(A)
(溶断)4.5
保存温度(℃)
-40〜85
リード線
無
サイズ(mm)
32×10×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
試験電流
(通電)3.0A
溶断l
2
t(A
2
・s)
12