警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)3.5 注文コード57837141 品番P4-50 BSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流など5種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)3.5 定格電圧(V)AC220、DC250 質量(g)9 使用温度範囲(℃)-20〜70 電流(A)(溶断)7.5 保存温度(℃)-40〜85 リード線 サイズ(mm)32×10×35 RoHS指令(10物質対応)対応 試験電流(通電)5A 溶断l2t(A2・s)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする