大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
5.0
注文コード
57837157
品番
PL4-75 BSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥337
この商品は
定格電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
5.0
定格電圧(V)
AC/DC100
色
茶
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
-20〜70
電流(A)
(溶断)11.0
保存温度(℃)
-40〜85
リード線
無
サイズ(mm)
32×10×35
試験電流
(通電)7.5A
溶断l
2
t(A
2
・s)
130