大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
警報用 P4L・PL4Lヒューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57837184
品番
PL4150L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
定格電流(A)
15
用途
各種通信機器などに
色
茶
質量(g)
9.5
使用温度範囲(℃)
-20〜70(10A以下)
保存温度(℃)
-40〜85
定格遮断容量(A)
100(AC/DC125V)、200(AC/DC60V)
リード線
無
サイズ(mm)
32×10×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
0.006
通電容量
110%
溶断規格
135%1時間以内、200%2分以内
溶断l
2
t(A
2
・s)
300