警報用MPヒューズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57837227 品番 MP-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。

定格電流(A)1 用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。 深緑 質量(g)1.8 使用温度範囲(℃)-20〜70(5A以下) 保存温度(℃)-40〜85 定格遮断容量(A)100(AC/DC125V) リード線 サイズ(mm)17.2×5.5×19 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)0.25 通電容量110% 溶断規格135%6分以内、200%0.5秒以内 溶断l2t(A2・s)0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57837227
2021-08-17
用途:
消防設備点検時
防災エムテック 様 (その他業種)

取引先のメーカーに問い合わせたところ、存在しないと言われ、ダメ元でこちらを検索したら、何と有るではないですか!早速注文したら迅速丁寧な対応で、大変助かりました。しかもクーポンまで頂き感謝しております。
これからも是非利用させて頂きたいと思います。
ありがとうございました。

対象商品:
57837245
2019-10-12
用途:
緊急放送設備メンテナンス時
有限会社矢原電器店 様

古い機種に使用されいる部品ですが、迅速に対応していただき有り難うございました。

対象商品:
57837263
2018-06-28
用途:
NC旋盤のメンテナンス

近所の店で入手困難な部品なのに直ぐ届きました。
メーカーの定価より少し高い気がしますが、機械メーカーの純正品より安かったので助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
57837254
2015-02-27
用途:
NC修繕

家電量販店・電気店・資材量販店などあちこち探しまくったけどどこにも扱いがありませんでした。
機械メーカーが休みで非常にピンチだったところMONOTAROさんにあって大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする