MP・SDPヒューズ用ホルダ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57837315 品番 MPH-4P
在庫数量:残り31点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別) アウトレット
¥29979
定格電流(A)7.5 定格電圧(V)AC/DC125 適合MP・SDPヒューズ 質量(g)3.5 種類ヒューズホルダ 取付方式基板用取付 接続方法プリント基板取付 絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC) 接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA) リード線 接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2014-11-22
用途:
電源基板の保護

ICピッチなので、ユニバーサル基板にも簡単取り付けでき、省スペースで、ヒューズの取り替えが楽です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする