大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
MP・SDPヒューズ用ホルダ
(1件のレビュー)
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57837324
品番
MPH-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
定格電流(A)
7.5
定格電圧(V)
AC/DC125
適合
MP・SDPヒューズ
質量(g)
3.1
種類
ヒューズホルダ
取付方式
基板用取付
接続方法
プリント基板取付
絶縁抵抗(MΩ)
100(500VDC)
接触抵抗(mΩ)
5(5VDC 100mA)
リード線
無
接触抵抗(Ω)
5m(5VDC100mA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500