大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
MP・SDPヒューズ用ホルダ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57837333
品番
MPH-4S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
定格電流(A)
7.5
定格電圧(V)
AC/DC125
適合
MP・SDPヒューズ
質量(g)
2.7
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
接続方法
はんだ付け
絶縁抵抗(MΩ)
100(500VDC)
接触抵抗(mΩ)
5(5VDC 100mA)
リード線
無
接触抵抗(Ω)
5m(5VDC100mA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500