※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iD40形 2000Lm スリムベース 人センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57837353
品番
XLX410SNNTLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,000
適合
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
材質
(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
3.7
材質(本体)
亜鉛鋼板
取付方式
天井直付型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
13.1
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
センサー
ひと(熱線)センサ付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
250×1250×53
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力型、<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1850
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
子品番
【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NNL4100NNT LE9
注意
※販売は国内流通内に限ります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57837353
XLX410SNNTLE9
25988028
XFX410SNNLE9
iD2000スリム人センサ昼白色
Panasonic(パナソニック)
1組
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)