大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
マイクロヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
3.2
定格電圧(V)
AC/DC125
注文コード
57837421
品番
DMH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC125
定格電流(A)
3.2
接続方法
プリント基板取付
耐電圧(V/min)
AC1250
色
黒
質量(g)
0.5
種類
ヒューズホルダ
取付方式
基板用取付
絶縁抵抗(MΩ)
100(500VDC)
接触抵抗(mΩ)
10(5VDC 100mA)
リード線
無
RoHS指令(10物質対応)
対応