大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
警報用 P4L・PL4Lヒューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57837446
品番
P405L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
定格電流(A)
0.5
用途
各種通信機器などに
色
黒
質量(g)
9.5
使用温度範囲(℃)
-20〜70(10A以下)
保存温度(℃)
-40〜85
定格遮断容量(A)
10000(AC125V)、1500(DC125V)
リード線
無
サイズ(mm)
32×10×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
1.6
通電容量
110%
溶断規格
135%1時間以内、200%2分以内
溶断l
2
t(A
2
・s)
0.2