警報用 P4Hヒューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57837516 品番 P405H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。
P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。

定格電流(A)0.5 用途各種通信機器などに 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20〜70(7.5A以下) 保存温度(℃)-40〜85 定格遮断容量(A)10000(AC125V)、1500(DC250V) リード線 サイズ(mm)32×10×35 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)1.6 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内 溶断l2t(A2・s)0.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする