大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
警報用 SP4ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
2
注文コード
57837586
品番
SP4-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥642
この商品は
定格電流・定格電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
定格電流(A)
2
用途
各種通信機器、放送機器などに使用されています。
色
黒
質量(g)
9.5
使用温度範囲(℃)
-20〜50
保存温度(℃)
-40〜60
定格遮断容量(A)
10000(AC125V)、AC/DC250V 200
リード線
無
サイズ(mm)
32×10×35
抵抗値(Ω)
0.15
通電容量
110%
溶断規格
135%1時間以内、200%5秒以上2分以内
溶断l
2
t(A
2
・s)
100
最大安全通過電流(A)
2