大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57837613
品番
P4-1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
定格電流(A)
15(主回路)、5(警報回路)
定格電圧(V)
AC/DC250
色
黒
質量(g)
14.5
取付方式
パネル取付
適合
P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L
種類
ヒューズホルダ
接続方法
リセプタクル端子接続
取得規格
UR
リード線
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
警報端子間/AC1000、その他組合せ/2000、2500
通電容量
-