※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

警報用HPヒューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57837631 品番 HP-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
定格電流(A)0.5 深緑 質量(g)4 使用温度範囲(℃)-20〜70(5A以下) 保存温度(℃)-40〜85 定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V) リード線 サイズ(mm)30.3×8×20 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)1.86 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内 溶断l2t(A2・s)0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする