※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
警報用HPヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
1.6
注文コード
57837656
品番
HP-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥385
この商品は
定格電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
1.6
色
深緑
質量(g)
4
使用温度範囲(℃)
-20〜70(5A以下)
保存温度(℃)
-40〜85
定格遮断容量(A)
1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)
リード線
無
サイズ(mm)
30.3×8×20
抵抗値(Ω)
0.13
通電容量
110%
溶断規格
135%1時間以内、200%2分以内
溶断l
2
t(A
2
・s)
2.1