大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
警報用HPヒューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57837683
品番
HP-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
定格電流(A)
5
色
深緑
質量(g)
4
使用温度範囲(℃)
-20〜70(5A以下)
保存温度(℃)
-40〜85
定格遮断容量(A)
1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)
リード線
無
サイズ(mm)
30.3×8×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
0.022
通電容量
110%
溶断規格
135%1時間以内、200%2分以内
溶断l
2
t(A
2
・s)
21