大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
警報用HPヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57837726
品番
HPH-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥168
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
8
定格電圧(V)
AC/DC125
色
淡青緑
質量(g)
5
種類
ヒューズホルダ
取付方式
基板用取付
絶縁抵抗(MΩ)
100(500VDC)
接触抵抗(mΩ)
5(5VDC 100mA)
リード線
無
接触抵抗(Ω)
5m(5VDC100mA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
警報端子間/AC1000、その他組合せ/AC2000