マイクロヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)5 定格電圧(V)AC/DC48 注文コード57837796 品番LM-1H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101
販売価格(税別)
92
この商品は定格電流・定格電圧など6種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC/DC48 定格電流(A)5 接続方法プリント基板取付 耐電圧(V/min)AC2000 質量(g)0.5 種類ヒューズホルダ 取付方式基板用取付 絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC) 接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA) リード線 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする