警報用UPヒューズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57837866 品番 UP200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
定格電流(A)20 質量(g)26 使用温度範囲(℃)-20〜60 保存温度(℃)-40〜85 定格遮断容量(A)10000(AC125V)、1500(DC125V)、2500(AC250V) リード線 サイズ(mm)32×25×37 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)0.006 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内 溶断l2t(A2・s)230

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57837875
2021-03-05
用途:
ヒュ-ズ交換
株式会社エフォートシステム 様

いつもの交換で現在箱で購入。あまり出ないのでバラだと助かります。

対象商品:
57837866
2017-02-18
用途:
UPS
エナックス株式会社 様 (製造業)

警報接点付きで交換等の取り扱いが容易にで出来便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする