画像準備中

警報用UPヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57837884 品番UPH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
定格電流(A)50 定格電圧(V)AC/DC250 質量(g)50 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 絶縁抵抗(MΩ)10(500VDC) リード線 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他の組み合わせ/AC1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする