大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
警報用GPヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57837902
品番
GPH-4V
参考基準価格(税別)
¥345
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC/DC250
色
淡青緑
質量(g)
6.5
種類
ヒューズホルダ
取付方式
基板用取付
絶縁抵抗(MΩ)
100(500VDC)
接触抵抗(mΩ)
10(5VDC 100mA)
リード線
無
接触抵抗(Ω)
10m(5VDC100mA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
警報端子間/AC1250、負荷端子と警報負荷端子間/AC3750、その他組合せ/AC2500