大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
MP・SDPヒューズ用ホルダ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付方式
パネル取付
注文コード
57838085
品番
MPH-4PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥332
この商品は
取付方式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
7.5
定格電圧(V)
AC/DC125
適合
MP・SDPヒューズ
質量(g)
3
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
接続方法
ラッピング接続
絶縁抵抗(MΩ)
100(500VDC)
接触抵抗(mΩ)
5(5VDC 100mA)
リード線
無
接触抵抗(Ω)
5m(5VDC100mA)
耐電圧(V/min)
警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500