大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
警報用UPヒューズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57838103
品番
UP75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
定格電流(A)
7.5
色
黒
質量(g)
26
使用温度範囲(℃)
-20〜60
保存温度(℃)
-40〜85
定格遮断容量(A)
10000(AC125V)、1500(DC125V)、2500(AC250V)
リード線
無
サイズ(mm)
32×25×37
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
0.02
通電容量
110%
溶断規格
135%1時間以内、200%2分以内
溶断l
2
t(A
2
・s)
36