大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
警報用WPヒューズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57838277
品番
WP430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
電流(A)
(最大安全通過)3.0
色
黒
切断電流(A)
4.5
抵抗値(Ω)
0.044
溶断l
2
t(A
2
・s)
12
仕様
溶断時白色表示
質量(g)
9.5
使用温度範囲(℃)
-20〜70(10A以下)、-20〜60(15A)
保存温度(℃)
-40〜85
定格遮断容量(A)
100(AC/DC120V)(短路)
リード線
無
サイズ(mm)
32×10×35
切断時間(秒)
60秒以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大安全通過電流(A)
3