大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
警報用WPヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電流(A)
(最大安全通過)3.0
注文コード
57838295
品番
WP530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,325
この商品は
電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
電流(A)
(最大安全通過)3.0
色
茶
切断電流(A)
4.5
抵抗値(Ω)
0.044
溶断l
2
t(A
2
・s)
12
仕様
通常時白色表示
質量(g)
9.5
使用温度範囲(℃)
-20〜70(10A以下)、-20〜60(15A)
保存温度(℃)
-40〜85
定格遮断容量(A)
100(AC/DC120V)(短路)
リード線
無
サイズ(mm)
32×10×35
切断時間(秒)
60秒以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大安全通過電流(A)
3