※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロヒューズ

(6件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57838331 品番 SBL-40
参考基準価格(税別)¥74 販売価格(税込) ¥80
販売価格(税別)
73
定格電流(A)4 質量(g)1.2 使用温度範囲(℃)-20〜85 定格電圧(V)AC250 保存温度(℃)-20〜40(Taping状態) 定格遮断容量(A)100(AC250V) リード線 サイズ(mm)12.5×7.5×10 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)0.026 通電容量125% 溶断規格200%2分以内 溶断l2t(A2・s)94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57837412
2022-08-19
用途:
機械の整備時に使用
サンテクノサービス株式会社 様 (建設業・工事業)

市販品を探すのはなかなか困難であったが、モノタロウでは一発検索でき 楽々発注でき 送付も早く ものすごく助かった ありがとうございました

対象商品:
57837753
2021-10-12
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

機械のメンテナンス時使用、他で入手難だったがモノタロウにはありました
助かりました

対象商品:
57838322
2018-01-19
用途:
落雷で電源が入らなくなったTVの修理
その他業種

おかげさまで無事修理できました。商品の金額が低いにも関わらず迅速に対応していただいて感謝しております。

対象商品:
57837753
2017-07-30
用途:
電磁弁マニホールド修理

工場のトラブルでこのヒューズが切れていたのが原因と判明。
ホームセンターにもありませんでしたが、モノタロウで購入できたので助かりました。 ただ、のちにメーカー直販で入手できた透明タイプがモノタロウではブラックタイプしかラインナップされておらず、今回は急いでいたためこちらを購入しましたが、クリアタイプもラインナップに加えていただければと思います。

対象商品:
57838024
2017-05-12
用途:
他社製品の代替

代替品を探していたところ、ほぼ同じものが見つかって良かった。

対象商品:
57837823
2015-06-29
用途:
製造現場

納期・品質に満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする