大東通信機
大東通信機の 電源(制御機器)
大東通信機の 遮断
大東通信機の ヒューズ
警報用SDPヒューズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57838374
品番
SDP-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
定格電流(A)
3.2
用途
各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。
色
黒
質量(g)
1.8
使用温度範囲(℃)
-20〜60
保存温度(℃)
-40〜85
定格遮断容量(A)
100(AC125V)、50(DC150V)
リード線
無
サイズ(mm)
17.2×5.5×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
0.028
通電容量
110%
溶断規格
200%2分以内
溶断l
2
t(A
2
・s)
9