※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

警報用SDPヒューズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57838401 品番 SDP-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。

定格電流(A)6.3 用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。 質量(g)1.8 使用温度範囲(℃)-20〜60 保存温度(℃)-40〜85 定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V) リード線 サイズ(mm)17.2×5.5×19 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)0.016 通電容量110% 溶断規格200%2分以内 溶断l2t(A2・s)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57838383
2019-01-18
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

扉を開けて、ワンタッチで交換できます、簡単で重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする