サラサクリップ1.0

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード57838471 品番JJE15-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品はインク色13種類から選べます 他の種類を見る

さらさら書き味、ノック式筆記具が太く、クッキリ。宛名書きやいらすとに!
軸は樹脂・ラバーグリップ付き。
エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。

仕様バインダークリップ 材質ボディ:樹脂 全長(mm)141.0 質量(g)10.9 最大径(Φmm)11.0 インク色 先端ボール径(mm)1.0 替芯JF-1.0芯 エコマーク認定認定 方式ノック式 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号15 112 026

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
施設で使用
株式会社ほたるの宿 様 (医療・福祉・介護関連業)

申し送りに黒ばかりで書くと読みづらいようなので、黒以外を購入
値段の割にはとても書きやすく、握りもいいです。
また購入します。

対象商品:
57838487
2025-02-09
用途:
競馬予想
製造業

1.0は太くて良いです 書き心地が最高だな
緑無くなったのが痛い

2024-10-07
用途:
事務職

書類の記入等にいつも使っています。
書きやすくてリピート買いです。
1.0と太めの為、見やすいですが細かいところには不向きです。

対象商品:
57838496
2024-07-22
用途:
書き心地がいいです

滑るような書き心地がいいです。工場内の図面のチエックに使用してます。

対象商品:
24107624
2024-06-19
用途:
屋外での作業時
運輸・通信業

作業指示書や作業図面に書き入れたりするがペン先がとてもなめらかで非常に
書きやすい。

対象商品:
24107624
2024-05-02
用途:
メモなど
建設業・工事業

とても書きやすいです。替え芯を購入済みで、ずっと使用予定です。

対象商品:
24107624
2023-01-23
用途:
一般用途

まずインク色が良い。
加えてナイスな書き心地と、雰囲気ある文字が書けます。
万年筆ではないが、それを感じさせるクオリティの良さを感じる良品です。

対象商品:
24107624
2022-10-26
用途:
封筒に住所記入
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

封筒が大きな場合に使用しています。とても字が大きく書け満足しています。マジックを使うよりコスパ最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする