ユタカメイク
ユタカメイクの カラーコーン・区画用品
ユタカメイクの コーン用品
ユタカメイクの コーン用ロープ
カラーコーン用ロープ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57838584
品番
CC-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
70cmカラーコーン用の間仕切りロープ。
両端をコーンに引っ掛けるだけ。
ロープ長さ(m)
2
ロープ径(Φmm)
12
材質
PE/スチール
色
黄黒
質量(g)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応