CC-41 カラーコーン用ロープフック ユタカメイク 57838611 CC-41 カラーコーン用ロープフック ユタカメイク 57838611 CC-41 カラーコーン用ロープフック ユタカメイク 57838611

カラーコーン用ロープフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57838611 品番CC-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

70cmカラーコーン用のロープ留め用のゴムフック。
ロープで間仕切りをする時に、コーンの間隔も個数も自由自在。
ロープを挟むだけで簡単に取り付け。

適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ) トラスコ品番854-7523 材質EPDM 厚さ(mm)10 内径(Φmm)75 外径(Φmm)160 適合ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57838611
2022-07-13
用途:
コーンの先端いかぶせるだけで使えます
農・林・水産業

コーン同士をロープで繋ぎ境界線として使ってます
コーンの先端にかぶせるだけなので、移動や撤収が簡単にできて便利です
素材はゴムですが厚さがあるので永く使えそうです

対象商品:
57838611
2017-10-03
用途:
工事中のバリケイド用として

手ごろな価格でしっかりとしていて、がさばらなくて、持ち運びにもとっても助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする