ユタカメイク
ユタカメイクの 避難ハシゴ・ロープ
簡易避難用ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57838627
品番
AK-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
いざと言う時の緊急避難用ロープ。
難燃素材のロープで滑り止めコブ付き。
仕様
先端片側カラビナ(鉄)付き、コブ11個
トラスコ品番
797-0846
材質
ポリエステル
許容荷重(kg)
115以下
ロープ径(Φmm)
12
ロープ長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
間隔(mm)
(コブ)約400